5ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,103件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
トラップ用U字管 KVKトラップ用U字管KVK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状U管パイプ形状U管
流し排水栓目皿 KVK流し排水栓目皿KVK(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
板ゴム KVK板ゴムKVK(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に切り取って作れます。
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
シャワーアタッチメントE KVKシャワーアタッチメントEKVK(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
シャワースライドバー(1m) KVKシャワースライドバー(1m)KVK(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様高さ・角度が自由自在取付方式スライドバー取付角度調節×
低水圧用シャワーヘッド KVK低水圧用シャワーヘッドKVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
青ビス KVK青ビスKVK(1件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
入数1パック5個入
EDハンドル用 青・赤キャップセット KVKEDハンドル用 青・赤キャップセットKVK(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
青・赤
水栓上部パッキンセット20(3/4) KVK水栓上部パッキンセット20(3/4)KVK(1件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン適合20(3/4)用材質合成ゴム、C2680R
レバーハンドルセット白 KVKレバーハンドルセット白KVK
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550・KM556タイプ
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用KVK
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
切替ボール弁 ZK73 KVK切替ボール弁 ZK73KVK(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20
両ナットエルボ(長) メッキ有 KVK両ナットエルボ(長) メッキ有KVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
キャップナット(W26-20) KVKキャップナット(W26-20)KVK(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状キャップ材質黄銅製接続ねじ種類W(めねじ)ねじ寸法W26-20
異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2) KVK異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)KVK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法H(mm)30寸法L(mm)58
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)KVK(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
予約販売
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
分岐止水栓 KVK分岐止水栓KVK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
サイズG1/2(おねじ×ナット)
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
バス接続パッキン KVKバス接続パッキンKVK(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
厚さ(mm)4外径(mm)65内径(mm)47
洗面器ヘアーキャッチャー KVK洗面器ヘアーキャッチャーKVK(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。直径(Φmm)30
流し菊割れフタ KVK流し菊割れフタKVK
969税込1,066
1個
当日出荷
厚さ(mm)17適合内径(Φmm)155
分岐ソケット PZ608B KVK分岐ソケット PZ608BKVK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付 KVKシャワーセット(低水圧用)アタッチメント付KVK
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
弱いシャワーが勢いアップします。
ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、低水圧用ヘッド付属品他社対応アタッチメントホワイト止水スイッチなし水流切替×
ワンストップシャワーヘッド PZS300T KVKワンストップシャワーヘッド PZS300TKVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入
GLハンドル用 青・赤キャップセット KVKGLハンドル用 青・赤キャップセットKVK(4件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
青・赤色(キャップ)青・赤
GEハンドル用 青・赤キャップセット KVKGEハンドル用 青・赤キャップセットKVK
659税込725
1セット
当日出荷
適合KVK2ハンドル混合栓GEハンドル用赤、青キャップ材質ABS
流し台用自在パイプ20(3/4) KVK流し台用自在パイプ20(3/4)KVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK片ナットエルボ(長) メッキ有KVK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
継ぎ足しジョイント KVK継ぎ足しジョイントKVK(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
異径ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK異径ニップル20(3/4)×13(1/2)KVK(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
アングル形止水栓ドライバー式 KVKアングル形止水栓ドライバー式KVK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品