2,099件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
ツギタシソケット KVKツギタシソケットKVK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に適合呼び13管用材質黄銅製
メタリックシャワーホース(パック無) KVKメタリックシャワーホース(パック無)KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
自閉カートリッジ KVK自閉カートリッジKVK
7,798税込8,578
1個
当日出荷
横形自在水栓用パイプ13(1/2) KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2)KVK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ長(mm)190パイプ外径(Φmm)16
特製スパナ G16 KVK特製スパナ G16KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
流し菊割れフタBL(ベターリビング)タイプ KVK流し菊割れフタBL(ベターリビング)タイプKVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
立水栓菊座ナットセット KVK立水栓菊座ナットセットKVK(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
定量止水用計量カートリッジ KVK定量止水用計量カートリッジKVK(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
メタルシャワーホース KVKメタルシャワーホースKVK(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
ホースニップル KVKホースニップルKVK
659税込725
1個
当日出荷
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップルサイズG1/2×Φ9種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
金ハンドル用 青・赤ビスセット KVK金ハンドル用 青・赤ビスセットKVK
359税込395
1セット
当日出荷
ねじ寸法M5×12
レバーハンドルセット PZK1S336 KVKレバーハンドルセット PZK1S336KVK(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
付属品ビス・キャップ
水栓パイプ整流器セット KVK水栓パイプ整流器セットKVK(2件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
両ナットエルボ(長) メッキ有 KVK両ナットエルボ(長) メッキ有KVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2) KVK異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)KVK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法H(mm)30寸法L(mm)58
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式KVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
ホースジョイント KVKホースジョイントKVK
689税込758
1個
当日出荷
仕様屋外散水ホース用接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂
パイプ用延長ソケット KVKパイプ用延長ソケットKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途パイプを約8.5cm高くできます。適合品番K16NDタイプのみ
洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付KVK(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格日本工業規格品
散水栓 K8 KVK散水栓 K8KVK(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
横形自在水栓 K10 KVK横形自在水栓 K10KVK
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
eシャワーNf シャワーヘッド KVKeシャワーNf シャワーヘッドKVK
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
水抜きスピンドル KVK水抜きスピンドルKVK
429税込472
1個
4日以内出荷
適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
カウンター補強板 穴サイズ 25 KVKカウンター補強板 穴サイズ 25KVK
759税込835
1個
当日出荷
洗髪水栓用シャワーホース組 KVK洗髪水栓用シャワーホース組KVK(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
シャワーセット ZKF905SLM KVKシャワーセット ZKF905SLMKVK
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) ZK167N KVK樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) ZK167NKVK(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KM17G
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
継ぎ足しソケット締付工具 KVK継ぎ足しソケット締付工具KVK(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
流し菊割れフタ KVK流し菊割れフタKVK
969税込1,066
1個
当日出荷
厚さ(mm)17適合内径(Φmm)155
屋内止水栓用ユニオンパッキン KVK屋内止水栓用ユニオンパッキンKVK
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
分岐ソケット PZ608B KVK分岐ソケット PZ608BKVK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
ホースフック付シャワー用ハンガー KVKホースフック付シャワー用ハンガーKVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
付属品ビス、ゴムパットグレー取付方式ビス止め角度調節×
青ビス KVK青ビスKVK(1件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
入数1パック5個入