カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(480)
    • 水栓(473)
    • ボールバルブ(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(254)
  • MIYOSHI(小西製作所)(69)
  • イマオコーポレーション(366)
  • NTB(3)
  • 象印チェンブロック(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(335)
  • 大阪魂(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(106)
  • KITO(キトー)(108)
  • BIGM(丸山製作所)(2,977)
  • MAZDA(マツダ)(2,569)
  • ミツビシ(1,866)
  • トヨタ(1,695)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,400)
  • スズキ(891)
  • 日野自動車(828)
  • RS PRO(826)
  • いすゞ自動車(800)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レバー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様固定こま
シングルレバー式混合栓 KVKシングルレバー式混合栓KVK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールバルブ片ナット付 KVKボールバルブ片ナット付KVK(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート接続R×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK【旧MYM】セラッミクカートリッジKVK(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
ワンタッチレバーハンドル(小) KVKワンタッチレバーハンドル(小)KVK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
ワンタッチハンドル付自在水栓 KVKワンタッチハンドル付自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
カウンター補強板 KVKカウンター補強板KVK(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
ワンタッチハンドル付横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付横形自在水栓KVK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
レバーハンドルセット PZK1S336 KVKレバーハンドルセット PZK1S336KVK(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
付属品ビス・キャップ
eレバーカートリッジ KVKeレバーカートリッジKVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
切替ボール弁 ZK73 KVK切替ボール弁 ZK73KVK(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PNKVK(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
オールメッキワンタッチレバーハンドル KVKオールメッキワンタッチレバーハンドルKVK(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様オール金属タイプ適合ほとんどのメーカーに取付できます。
レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G KVKレバーハンドルセットメッキ PZK1S550GKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550Gタイプ
シングルレバー上下操作ユニット KVKシングルレバー上下操作ユニットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
ワンタッチレバーハンドルメッキ KVKワンタッチレバーハンドルメッキKVK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンタッチで楽々操作。
適合ほとんどのメーカーに取付できます。材質亜鉛ダイキャスト
レバーハンドルセット PZK1S347 KVKレバーハンドルセット PZK1S347KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ
レバーハンドルセット白 KVKレバーハンドルセット白KVK
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550・KM556タイプ
【旧MYM】シングルレバーカートリッジ KVK【旧MYM】シングルレバーカートリッジKVK(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
欠品中
寸法(Φmm)40方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
ワンタッチレバーハンドルロングタイプ KVKワンタッチレバーハンドルロングタイプKVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PNKVK(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
流し台用シングルレバー式混合栓 KVK流し台用シングルレバー式混合栓KVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キッチン用JIS規格日本工業規格品
立水栓(単水栓) KVK立水栓(単水栓)KVK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
...