カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,686)
    • 単水栓(177)
    • 水栓部品(565)
    • 混合栓(664)
    • 止水栓(122)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(69)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(mm)
  • 13(16)
  • 20(3)
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(30)
  • INAX(LIXIL)(1,845)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,359)
  • カクダイ(1,851)
  • タカギ(121)
  • TOYOX(トヨックス)(27)
  • TOTO(1,389)
  • 東栄管機(26)
  • GAONA(ガオナ)(431)
  • リビラック(13)
  • ミヤコ(784)
  • エスコ(601)
  • ノーリツ(188)
  • 未来工業(174)
  • 東尾メック(148)
  • ニッコーエクステリア(95)
  • イースタン工業(86)
  • オンダ製作所(84)
  • SUGICO(スギコ)(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓」の検索結果

1,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
キャップセット(樹脂製水切) KVKキャップセット(樹脂製水切)KVK
879税込967特価
1個
当日出荷
PZ940用ソケット KVKPZ940用ソケットKVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2) KVKKV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2)KVK
389税込428
1セット
当日出荷
節水ダイヤル13(1/2)用 KVK節水ダイヤル13(1/2)用KVK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
ユニット用接続金具13(1/2) KVKユニット用接続金具13(1/2)KVK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅
シングルレバー式混合栓 KVKシングルレバー式混合栓KVK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK屋外ホース接続ノズル付給水栓KVK(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
屋外ホース用接続ノズル KVK屋外ホース用接続ノズルKVK(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様屋外ホース用
二又ソケット13(1/2) ZK60A KVK二又ソケット13(1/2) ZK60AKVK(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
吐水口回転形給水栓 KVK吐水口回転形給水栓KVK(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
ユニット取出し金具13(1/2)   Z709 KVKユニット取出し金具13(1/2) Z709KVK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅製
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
Xパッキン KVKXパッキンKVK
119税込131
1個
当日出荷
止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ KVK止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジKVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(11件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
2ハンドル混合栓 KVK2ハンドル混合栓KVK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
...