カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
    • 水栓部品(11)
    • 給水管継手(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(14)
  • 3/4(13)
材質
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(11)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(3)
呼び径(A)
  • 13(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(109)
  • 吉年(21)
  • KITZ(キッツ)(89)
  • アソー(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(115)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(72)
  • ミヤコ(38)
  • フジトク(99)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(66)
  • エスコ(609)
  • SMC(2,315)
  • BIGM(丸山製作所)(1,710)
  • KITO(キトー)(1,285)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,127)
  • RS PRO(790)
  • CKD(549)
  • 大阪魂(525)
  • コガネイ(431)
  • メディアカバーマーケット(350)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4 1/2」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径ニップル20(3/4)×13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    1mシールテープ付
    材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
  • ブッシング20(3/4)×13(1/2) KVK

    ブッシング20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質青銅製形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)24寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)Rc1/2
  • 異径ソケット20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径ソケット20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)38呼び径(B)1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2呼び径(A)13接続ねじ種類Rc
  • 異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手寸法L(mm)58寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
  • 異径エルボ20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径エルボ20(3/4)×13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質青銅製形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)29寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
  • 水栓こまパッキン20(3/4)JIS用 KVK

    水栓こまパッキン20(3/4)JIS用

    KVK(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅製形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)45寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)R1/2
  • 水栓ブッシング座金付20(3/4)×13(1/2) KVK

    水栓ブッシング座金付20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす仕様シールテープ1m付き材質黄銅製形状ブッシング・おすめすソケット厚さ(mm)(給水座金)9種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • 異径ニップル20(3/4)×13(1/2) シールテープ付 KVK

    異径ニップル20(3/4)×13(1/2) シールテープ付

    KVK
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
  • 耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット KVK

    耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット

    KVK(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 異径チーズ20(3/4)×13(1/2) KVK

    異径チーズ20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • フレキホース用ナットセット20(3/4)用 KVK

    フレキホース用ナットセット20(3/4)用

    KVK
    649税込714
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    穴径(mm)(ナット)20.3入数1パック2個入
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付) KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • EGハンドル(メッキ) KVK

    EGハンドル(メッキ)

    KVK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
    付属品ビス、青・赤キャップ付きメッキ
  • 【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK

    【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組

    KVK(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
  • 耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじ KVK

    耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじ

    KVK
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 連鋳ヘッダー KVK

    連鋳ヘッダー

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状その他種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-674接続ねじ種類Rc×Rc
  • 特製スパナ G16 KVK

    特製スパナ G16

    KVK(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
  • EGハンドル(白) KVK

    EGハンドル(白)

    KVK
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
    付属品ビス、青・赤キャップ付き
  • 逆止弁アダプター MYM用 KVK

    逆止弁アダプター MYM用

    KVK
    5,498税込6,048
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(MYM用)
  • 20(めねじ)×13(おねじ)アダプター KVK

    20(めねじ)×13(おねじ)アダプター

    KVK
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
  • 逆止弁アダプター KVK

    逆止弁アダプター

    KVK
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
  • 径違いエルボ KVK

    径違いエルボ

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質青銅製形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)29寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
  • ブッシング KVK

    ブッシング

    KVK
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質青銅製形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)24寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)Rc1/2
  • ソケットユニット KVK

    ソケットユニット

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF239等ねじ規格(オス側)G1/2、(メス側)G3/4
  • サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK

    サーモスタット式シャワー楽締めソケット付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
    付属品楽締めソケット仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(ナット型×おねじ) KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(ナット型×おねじ)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじナット型×おねじ接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×めねじ) KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×めねじ)

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじめねじ×めねじ接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×おねじ) K149 KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×おねじ) K149

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじめねじ×おねじ接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×おねじ) K147 KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(めねじ×おねじ) K147

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじめねじ×おねじ接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(おねじ×ナット型) KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(おねじ×ナット型)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじおねじ×ナット型接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ20×13(おねじ×おねじ) KVK

    逆止弁付ボールバルブ20×13(おねじ×おねじ)

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじおねじ×おねじ接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 停滞水防止継手ファスナータイプ KVK

    停滞水防止継手ファスナータイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4種類鋼管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • 停滞水防止継手ファスナータイプ(延長ソケット付) KVK

    停滞水防止継手ファスナータイプ(延長ソケット付)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    付属品ジョイントファスナー、延長ソケット材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4種類鋼管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • 20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付 KVK

    20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付

    KVK
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
  • 逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) KVK

    逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじナット型×おねじ接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ13×20(おねじ×ナット型) KVK

    逆止弁付ボールバルブ13×20(おねじ×ナット型)

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじおねじ×ナット型接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 径違い六角ニップル KVK

    径違い六角ニップル

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質青銅製形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)45寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)R1/2