カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • クボタ計装(14)
  • SPARKFUN(10)
  • バイタル(7)
  • 大田計器製作所(4)
  • カシオ計算機(3)
  • KENWOOD(3)
  • TEAC(3)
  • RS PRO(2)
  • JOB(1)
  • BROADCOM(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • バルコム(1)
  • DELMAN(デルマン)(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evolta」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池KVK
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁電源単三電池仕様【吐水口回転規制】110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ