曜日別特売

吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付

吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付 - KVK
仕様
洗濯機用水栓、ツバ付ワンタッチノズル付、逆止弁なし
材質
ツバ:樹脂
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
内容量
1個
注意
※寒冷地用をお求めの場合はK348BNZを選定ください。
※本製品には逆止弁が内蔵されていません。取り付けの際は、水栓または水栓付近の配管に逆止弁を設置してください。(逆止弁発器具 Z411392SY)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661196K34BN
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする