カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(330)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • 空調服(27)
  • SIEMENS(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • A&D(12)
  • サンドビック(12)
  • 本多電子(12)
  • オーナンバ(12)
  • BROADCOM(12)
  • CHAMELEON FACTORY(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • RS PRO(11)
  • ノーブランド(10)
  • サンワサプライ(9)
  • 内外電機(8)
  • ホンダ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-05」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー式シャワー付混合栓 KVKシングルレバー式シャワー付混合栓KVK
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
吐水ヘッド 黒 KVK吐水ヘッド 黒KVK
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
対応製品KM6161ECM5等
シャワーヘッド 黒 撥水加工 KVKシャワーヘッド 黒 撥水加工KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
対応製品KM6101ECC5HS等
シャワーヘッド 黒 KVKシャワーヘッド 黒KVK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
台付水栓用レンチ(パック有) KVK台付水栓用レンチ(パック有)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
シングル混合栓 KM7061 KVKシングル混合栓 KM7061KVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし適合場所洗面所使用地区一般地
シングル混合栓 KM7051 KVKシングル混合栓 KM7051KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし適合場所洗面所使用地区一般地、寒冷地共用
シングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水)KVK
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチンコーティング撥水膜コーティング
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットブラック適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラックKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。付属品水受トレー付マットブラック適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラックKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVK浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCECKVK
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071ECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111ECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁電源単三電池仕様【吐水口回転規制】110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
レバーハンドルセット 黒 KVKレバーハンドルセット 黒KVK
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
シャワーセット 黒 KVKシャワーセット 黒KVK
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
シャワーヘッド:黒
吐水ヘッド&ホースセット 黒 KVK吐水ヘッド&ホースセット 黒KVK
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対応製品KM6161ECM5等全長(mm)1320シャワーヘッド:黒
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ