カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
- KVK
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「km5021tpc」の検索結果
特価

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
取替用シングルレバー式シャワー
KVK¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品接続アダプター仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ
KVK¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式