カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • TOTO(3)
  • カクダイ(2)
  • トップ工業(2)
  • SSPOWER(1)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
  • ミズタニバルブ工業(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • アイメディア(1)
  • アラミック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvk g4」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付水栓用レンチ(パック有) KVK台付水栓用レンチ(パック有)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVKシングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
台付水栓用レンチ G9 KVK台付水栓用レンチ G9KVK(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ KVK耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじKVK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
アタッチメント KVKアタッチメントKVK(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20 KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット KVK耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナットKVK(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20 KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20KVK
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4G KVK自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4GKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチカプラ
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじ KVK耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじKVK
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
50mm ナット付ソケット KVK50mm ナット付ソケットKVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
楽付王ソケット KVK楽付王ソケットKVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
60mm。水抜き。ストレーナ。流量調節止水弁付ソケット。
接続G3/4
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじ KVK耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじKVK
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止弁アダプター MYM用 KVK逆止弁アダプター MYM用KVK
4,398税込4,838
1袋(2個)
4日以内出荷
仕様G3/4ネジ(MYM用)
2ハンドル混合栓(150mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)KVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
150mmパイプ付
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま付属品150mmパイプ付JIS規格日本工業規格品
50mm 水抜き栓付ソケット KVK50mm 水抜き栓付ソケットKVK
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付) KVK(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
150mmパイプ付
用途寒冷地用仕様エコこま付属品150mmパイプ付(固定こま)適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
ユニオン継手 KVKユニオン継手KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品
20(めねじ)×13(おねじ)アダプター KVK20(めねじ)×13(おねじ)アダプターKVK
579税込637
1個
4日以内出荷
材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
ジョイントセット KVKジョイントセットKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
適合G3/4おねじ同士の接続
ソケットユニット KVKソケットユニットKVK
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
対応製品KF239等ねじ規格(オス側)G1/2、(メス側)G3/4
逆止弁アダプター KVK逆止弁アダプターKVK
3,698税込4,068
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付 KVK20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付KVK
669税込736
1個
6日以内出荷
仕様1mシールテープ付き材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
バルブ付アダプター(逆止弁付) KVKバルブ付アダプター(逆止弁付)KVK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
排水栓 KVK排水栓KVK
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズKVK
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100