カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(85)
絞り込み
ブランド
- KVK
「kvk kf800」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付
KVK¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付
KVK¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー シャワー専用型 KF800シリーズ
KVK¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途シャワー専用型適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)0ホース長さ(m)1.6弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS370色ホース:白、ハンガー:白ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800
KVK¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイングタイプ逆止弁JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS350T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー(撥水)
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式シャワー
KVK¥24,980税込¥27,4781個当日出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
水抜きスピンドル
KVK¥429税込¥4721個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
楽締めソケットセット
KVK(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。仕様ストレーナ、流量調節止水弁付適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。適合場所浴室使用地区一般地JIS規格JISB2061
(寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト
KVK¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。用途寒冷地用色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー・ホワイト(240mmパイプ付)
KVK¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付用途洗い場・浴槽兼用水栓仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付付属品保証書規格JISホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
(寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80