カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- KVK
- ホンダ(200)
- 三菱ふそう(156)
- MAZDA(マツダ)(74)
- 城東テクノ(25)
- SAMTEC(21)
- Kawasaki(14)
- KEMET(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日研工作所(9)
- 日恵製作所(8)
- エレコム(7)
- LILIEL(リリエル)(7)
- 三菱電機(6)
- ベルポニー(6)
- コロニル(6)
- 未来工業(5)
- トヨタ(5)
- ブランドをもっと見る
「pfr」の検索結果

デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS315適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(300mmパイプ付)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS315適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付)
KVK¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。種類シャワーヘッド:PZS315T適合場所浴室ホース長さ(m)1.45仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(300mmパイプ付)
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。種類シャワーヘッド:PZS315T適合場所浴室ホース長さ(m)1.45仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300