絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6
  • ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
  • エンドキャップ XBC8X6X15 山本電機製作所

    エンドキャップ XBC8X6X15

    山本電機製作所
    309税込340
    1台
    31日以内出荷
    チューブ接続用のVT口金保護用
    内径(Φmm)6材質塩化ビニル
  • インナースリーブセット XIN6X4 山本電機製作所

    インナースリーブセット XIN6X4

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリーブセット 金属管用口金でプラスチック配管(外径6×内径4)を行う場合に使用 インナーとスリーブ各1個のセット
    材質ポリプロピレンセット内容インナーとスリーブ各1個
  • WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L 山本電機製作所

    WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H 山本電機製作所

    WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ高圧側
  • WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L 山本電機製作所

    WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L

    山本電機製作所
    3,598税込3,958
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H 山本電機製作所

    WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H

    山本電機製作所
    3,598税込3,958
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
    材質黄銅タイプ高圧側
  • MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN 山本電機製作所

    MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1台
    31日以内出荷
    計器本体購入時にすでに装着されています
    材質ポリアセタール・鋼
  • MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01 山本電機製作所

    MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1台
    31日以内出荷
    V形、C形専用 計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質アルミ・鋼
  • MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03 山本電機製作所

    MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1台
    31日以内出荷
  • ガス混合器 Ar+CO2 山本電機製作所

    ガス混合器 Ar+CO2

    山本電機製作所
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
    用途MAG溶接用シールドガス混合など。仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定トラスコ品番115-2481材質アルミ、BS、SUS接続口径9/16-18UNF質量(kg)4.4流体Arガス、CO2ガス。液体不可最大流量(L/min)25目盛範囲(流量)15~25L/min耐圧力(MPa)0.5取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。入口圧力(MPa)0.3~0.5混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
  • ガス混合器 Ar+CO2 壁面取付板セット 山本電機製作所

    ガス混合器 Ar+CO2 壁面取付板セット

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    ガス混合器本体の裏板と取り換えることで、壁面に取り付けることが可能です。
    トラスコ品番115-2480材質SUS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256(149)×183×194(157)
  • MR形低圧側回転口金 山本電機製作所

    MR形低圧側回転口金

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MR形高圧側回転口金 山本電機製作所

    MR形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS99透明カバー 山本電機製作所

    MS99透明カバー

    山本電機製作所
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質ポリカーボネート・鋼仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS99VT口金 山本電機製作所

    MS99VT口金

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    16日以内出荷
    内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。
    材質ポリアミド仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS99ケーブルクランプ受け 山本電機製作所

    MS99ケーブルクランプ受け

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青 山本電機製作所

    M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤 山本電機製作所

    M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33 背面パネルアダプタ 山本電機製作所

    QDP33 背面パネルアダプタ

    山本電機製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途計器本体をパネルに取り付けるときに、前面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33 前面パネルアダプタ 36mm角 山本電機製作所

    QDP33 前面パネルアダプタ 36mm角

    山本電機製作所
    849税込934
    1個
    16日以内出荷
    パネルカット36×36mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。
    用途36角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33 前面パネルアダプタ 31mm角 山本電機製作所

    QDP33 前面パネルアダプタ 31mm角

    山本電機製作所
    559税込615
    1個
    16日以内出荷
    パネルカット31×31mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。
    用途31角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33用VT口金 山本電機製作所

    QDP33用VT口金

    山本電機製作所
    559税込615
    1個
    16日以内出荷
    内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途タケノコ継ぎ手。内径4mmのチューブが接続できます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33用PT口金 山本電機製作所

    QDP33用PT口金

    山本電機製作所
    849税込934
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。
    用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33用PR口金 山本電機製作所

    QDP33用PR口金

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。
    用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直壁面取付用ブラケット 山本電機製作所

    垂直壁面取付用ブラケット

    山本電機製作所
    6,798税込7,478
    1個
    23日以内出荷
    微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMT1A用コンジット用アダプタ 山本電機製作所

    EMT1A用コンジット用アダプタ

    山本電機製作所
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックグランド 山本電機製作所

    プラスチックグランド

    山本電機製作所
    1,898税込2,088
    1個
    23日以内出荷
    微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。
    材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックグランド 山本電機製作所

    プラスチックグランド

    山本電機製作所
    1,898税込2,088
    1個
    23日以内出荷
    微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。
    適合電線径(Φmm)最小6.5/最大9(ゴムブッシュ)ブラック材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMD7パネル取付用アダプタ 山本電機製作所

    EMD7パネル取付用アダプタ

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    23日以内出荷
    用途EMD7パネル取付用アダプタ材質ポリアセタール・鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金アダプタ 低圧側 山本電機製作所

    WO81口金アダプタ 低圧側

    山本電機製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R1/8の継手が接続できます。
    用途R1/8継手接続用アダプタ材質黄銅種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金アダプタ 高圧側 山本電機製作所

    WO81口金アダプタ 高圧側

    山本電機製作所
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    R1/8の継手が接続できます。
    用途R1/8継手接続用アダプタ材質黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金 高圧側 山本電機製作所

    WO81口金 高圧側

    山本電機製作所
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
    用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81封止栓 山本電機製作所

    WO81封止栓

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途封止用プラグ材質ポリプロピレン適合F形専用仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金SUS 山本電機製作所

    WO81口金SUS

    山本電機製作所
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。低圧側。
    材質ステンレス鋼種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金SUS 山本電機製作所

    WO81口金SUS

    山本電機製作所
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。高圧側。
    材質ステンレス鋼種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81背面配管アダプタ 山本電機製作所

    WO81背面配管アダプタ

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO71カスタムシール 山本電機製作所

    WO71カスタムシール

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。
    材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • WO71取付板 山本電機製作所

    WO71取付板

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    計器本体の取り付けに使用します。
    用途計器本体取付用材質適合N形専用RoHS指令(10物質対応)対応