カテゴリ

  • 測定用品(28)
    • 差圧計(24)
絞り込み
ブランド
  • 山本電機製作所
  • マノスター(11)
  • 山本電気(1)
  • 三商(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
測定流体
  • 気体(4)
測定範囲(hPa)
  • 0~0.5(4)
  • 0~1(4)
  • 0~2(4)
  • 0~3(3)
  • 0~5(5)
  • 0~10(4)
  • 0~20(4)
  • 0~30(4)
  • 0~50(4)
  • 0~100(4)
  • 0~200(4)
  • 0~300(4)
  • 0~500(4)
  • -0.05~0.05(2)
  • -0.1~0.1(2)
  • -0.2~0.2(2)
  • -0.3~0.3(2)
  • -0.5~0.5(4)
  • -1~1(4)
  • -2~2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WO81」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノスターゲージ WO81 山本電機製作所マノスターゲージ WO81山本電機製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
WO81口金アダプタ 低圧側 山本電機製作所WO81口金アダプタ 低圧側山本電機製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R1/8の継手が接続できます。
用途R1/8継手接続用アダプタ材質黄銅種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81封止栓 山本電機製作所WO81封止栓山本電機製作所
359税込395
1個
10日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ材質ポリプロピレン適合F形専用仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側 山本電機製作所WO81口金 高圧側山本電機製作所
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金SUS 山本電機製作所WO81口金SUS山本電機製作所
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。低圧側。
材質ステンレス鋼種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金SUS 山本電機製作所WO81口金SUS山本電機製作所
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。高圧側。
材質ステンレス鋼種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 低圧側 山本電機製作所WO81口金 低圧側山本電機製作所
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金アダプタ 高圧側 山本電機製作所WO81口金アダプタ 高圧側山本電機製作所
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
R1/8の継手が接続できます。
用途R1/8継手接続用アダプタ材質黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 低圧側 山本電機製作所WO81口金 低圧側山本電機製作所
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側 山本電機製作所WO81口金 高圧側山本電機製作所
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ 山本電機製作所WO81背面配管アダプタ山本電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
WO81 携帯用箱 PB-01 山本電機製作所WO81 携帯用箱 PB-01山本電機製作所
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
F形専用
材質
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
18,980税込20,878
1台
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L 山本電機製作所WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質黄銅タイプ低圧側
WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H 山本電機製作所WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質黄銅タイプ高圧側
WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L 山本電機製作所WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L山本電機製作所
3,598税込3,958
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L 山本電機製作所WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L山本電機製作所
2,498税込2,748
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H 山本電機製作所WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H山本電機製作所
2,498税込2,748
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質黄銅タイプ高圧側
WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H 山本電機製作所WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H山本電機製作所
3,598税込3,958
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
材質黄銅タイプ高圧側
マノスターゲージ KPA単記 WO-81FN20E 山本電機製作所マノスターゲージ KPA単記 WO-81FN20E山本電機製作所
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~20kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164410アズワン品番67-4835-77
マノスターゲージ KPA単記 WO-81FN30E 山本電機製作所マノスターゲージ KPA単記 WO-81FN30E山本電機製作所
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~30kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164413アズワン品番67-4835-78
マノスターゲージ PA単記・垂直 WO-81FN+/-50DV 山本電機製作所マノスターゲージ PA単記・垂直 WO-81FN+/-50DV山本電機製作所
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:-50~+50Pa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直指定●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164405アズワン品番67-4835-76
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
21,980税込24,178
1台
33日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい 独自の機構 ヒステリシスの小さい 高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風速・風量計測レンジ0~500Pa形状パネル角形置針置針2本RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
24,580税込27,038
1個
31日以内出荷
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応読みやすい広角目盛(指針回転角270°)極性転換が簡単にできる配管接続口異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
MT形口金 山本電機製作所MT形口金山本電機製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体WO81シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
インナースリーブセット 山本電機製作所インナースリーブセット山本電機製作所
269税込296
1個
当日出荷
金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット
用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
差圧計カテゴリ
関連カテゴリ