カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 山本電機製作所
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • ナリカ(3)
  • マザーツール(2)
  • RS PRO(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カスタム(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • カイセ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acv10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷から23日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    15,880税込17,468
    1個
    31日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
圧力・流量測定カテゴリ
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
"acv10" 山本電機製作所 【通販モノタロウ】