カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- ナリカ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- ネグロス電工(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- K.Pガスケット(1)
- カイセ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Victor(1)
- MANN-FILTER(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- アイ・アール・エス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「acv10」の検索結果

マノスターゲージ
山本電機製作所¥14,980~税込¥16,478~1個14日以内出荷から23日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)