カテゴリ
- 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- testo(テストー)(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- マノスター(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「kga81pt」の検索結果
特価

WO81口金 低圧側
山本電機製作所¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別低圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側
山本電機製作所¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
マノスターゲージ
山本電機製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から21日以内出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H
山本電機製作所¥1,198税込¥1,3181台31日以内出荷銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。材質黄銅タイプ高圧側
WO81口金 低圧側
山本電機製作所¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別低圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
飾りピトー管
山本電機製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L
山本電機製作所¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。材質黄銅タイプ低圧側
マノスターゲージ WO81
山本電機製作所¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から30日以内出荷高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド質量(g)約270測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能材質(エレメント)シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L
山本電機製作所¥1,198税込¥1,3181台31日以内出荷銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H
山本電機製作所¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。材質黄銅タイプ高圧側