カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- 日研工作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- JAPANNEXT(3)
- omron(オムロン)(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- amadana(アマダナ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 東洋技研(1)
- ワルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 松永製作所(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ms99」の検索結果

マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
MS99VT口金
山本電機製作所¥359税込¥3951個16日以内出荷内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。仕様本体購入時付属品材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥14,980~税込¥16,478~1台30日以内出荷〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
マノスタースイッチ
山本電機製作所¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から23日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)