エイブルエイド
エイブルエイドのページです。エイブルエイドは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
超小型デジタル集音器 ネックバンド型エイブルエイド4日以内出荷
ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示最大音響利得は40dBと大出力Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめる
セット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35色ブラック質量(g)36適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)