絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

愛知時計電機

愛知時計電機のページです。愛知時計電機は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名愛知時計電機株式会社
所在地〒456-8691 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量センサー NDシリーズ 愛知時計電機

    流量センサー NDシリーズ

    愛知時計電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
    最高圧力使用(MPa)1仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。保護構造屋内仕様(IPX4相当)精度±2%RD粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体消費電流(mA)5DC以下測定原理接線羽根車方式ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)環境温度範囲(℃)-10~70使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
    最高使用水温(℃)30最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
  • 流量センサー 愛知時計電機

    流量センサー

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
    最高圧力使用(MPa)1温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
  • 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ビニル管用)

    愛知時計電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類冷間ビニル管用
  • 微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機

    微少流量センサー OFシリーズ

    愛知時計電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    欠品中
    粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
    用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。最高使用圧力(MPa)0.5保護構造屋内仕様(IP×4相当)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定対象液体測定原理楕円ギア方式適合流体油(重油・軽油・灯油など)
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m) 愛知時計電機

    TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)

    愛知時計電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
    用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)型式承認番号L204最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m) 愛知時計電機

    エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m)

    愛知時計電機
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
    用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
    容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 積算流量計 NWシリーズ 愛知時計電機

    積算流量計 NWシリーズ

    愛知時計電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
    仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM寸法(mm)80×87×52質量(g)約250電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)温度範囲(℃)液体:0~+60最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)接続R1/2適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)アズワン品番3-5263-02流量範囲(L/min)1.5~20防水性IPX4(屋内仕様)
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
    容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)適合流体水型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ガス管用
  • 冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機

    冷温水用 小型電磁流量センサー

    愛知時計電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    31日以内出荷
    冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
    用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    温水メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥23,382~税込¥25,720~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
    用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等最高使用水温(℃)90仕様●現地式材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛0.1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最大表示量(m3)99999.99計量範囲(Q3/Q1(R))80
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    48日以内出荷から93日以内出荷
    最大使用圧力(kPa)980使用温度範囲(℃)(-)10~60材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由寸法a-Φb(mm)4-19
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    47日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
  • TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m) 愛知時計電機

    TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m)

    愛知時計電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    4日以内出荷
    管理用タービンメーター TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
    用途管理用タービンメーター TBZシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示付流量センサー 愛知時計電機

    表示付流量センサー

    愛知時計電機
    ¥47,900~税込¥52,690~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
    トラスコ品番325-0954接続口径R1/2質量(g)280電源リチウム電池内蔵(交換不可)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5保護等級IP64(屋内型)測定流体水・温水流体温度(℃)0~60最大圧力(MPa)1流量範囲(L/min)0.3~3.0
  • 冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機

    冷温水用 小型電磁流量センサー

    愛知時計電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個ほか
    32日以内出荷
    仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200最高使用圧力(MPa)1出力方式NPN出力使用流体冷温水流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)配管接続口径R1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • VN/VNS専用表示ユニット ASI-100 愛知時計電機

    VN/VNS専用表示ユニット ASI-100

    愛知時計電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    31日以内出荷
    表示ユニット ASI-100
    用途VN/VNSの表示器として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機

    冷温水用 小型電磁流量センサー

    愛知時計電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    31日以内出荷
    冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
    用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機

    電磁式積算体積計 SWシリーズ

    愛知時計電機
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
    その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体水流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
  • エア用超音波流量計 TRシリーズ 愛知時計電機

    エア用超音波流量計 TRシリーズ

    愛知時計電機
    ¥157,800~税込¥173,580~
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
    使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)流体温度範囲(℃)-10~60保護構造IP64測定対象気体プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直環境温度範囲(℃)-20~70使用周囲湿度(%RH)90以下
  • 電磁流量計 WXシリーズ 愛知時計電機

    電磁流量計 WXシリーズ

    愛知時計電機
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
    最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1流体温度(℃)-10~60付属品取付セット(ボルト・ナット)仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)種別Water材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)電源(V)24DC±10%保護構造IP64消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)アナログ出力1点、4~20mA接続ウエハ測定対象液体導電率20μS/cm以上材質(ハウジング)SUS304測定流体水、排水表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き材質(電極)SUS316(接液部)流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと環境温度範囲(℃)-10~55メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
  • 流量センサー MNDシリーズ 愛知時計電機

    流量センサー MNDシリーズ

    愛知時計電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応
    用途制御機器への組み込みセンサーとして。保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力1MPa測定原理接線流羽根車式適合流体温水材質(接液部)変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
  • 高圧用流量センサー 愛知時計電機

    高圧用流量センサー

    愛知時計電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    33日以内出荷
    ボディをステンレス材質にすることで5MPaを実現。水・薬肥(液体)散布量の制御にも最適
    アズワン品番62-3788-97
  • 静電容量式電磁流量モニター 愛知時計電機

    静電容量式電磁流量モニター

    愛知時計電機
    ¥102,800~税込¥113,080~
    1個
    23日以内出荷から33日以内出荷
    流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
    測定流体水・水溶性クーラント液
  • 圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) 愛知時計電機

    圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ)

    愛知時計電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    52日以内出荷
    エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
    用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)タイプ外部電源タイプ電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下温度範囲(℃)-10~60出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA出力電流(mA)4~20(上限22)パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P負荷抵抗400Ω以下圧力(kPa)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微量流量センサー 愛知時計電機

    微量流量センサー

    愛知時計電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    脈動に強く各種液体に対応できます。
    最大圧力(MPa)0.5流体温度(℃)-10~70材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304精度±2%RS測定対象液体測定原理楕円ギヤ方式測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)口径(Φmm)50最高使用水温(℃)30種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
  • 油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計 愛知時計電機

    油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計

    愛知時計電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
    用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2使用周囲温度(℃)0~60流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)粘度(mPa・s)流体 :0.3~200RoHS指令(10物質対応)対応標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
  • エア用超音波流量計 愛知時計電機

    エア用超音波流量計

    愛知時計電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    52日以内出荷
    付属品出力ケーブル5m付電源リチウム電池使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)接続方式ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み)流体温度(℃)-10~60、90%RH以下適合流体空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能RoHS指令(10物質対応)対応