曜日別特売

管理用タービンメーター

管理用タービンメーター - 愛知時計電機
仕様
【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3
材質
本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金
色
本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
使用温度範囲(℃)
(-)10~60
出力
オープンコレクター出力 2系統
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度
±1%FSかつ±3%RS
入力
右入り(右→左)
表示部
実流量を液晶表示
保護等級
IPX2
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造
防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢
水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向
ガス/上下左右と自由
最大使用圧力(kPa)
980
寸法a-Φb(mm)
4-19
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436917TBZ150-0-RJIS10K50Aフランジ6158155120
¥267,000
¥249,800
¥274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
77436926TBZ300-0-RJIS10K80Aフランジ9.4185185150
¥360,000
¥329,800
¥362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
77436935TBZ60-0-RJIS10K40Aフランジ5.3150140105
¥214,000
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする