絞り込み
ブランド
- オフィス・翔
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,731)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,456)
- エスコ(39,856)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,580)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オフィス・翔
オフィス・翔のページです。オフィス・翔は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY
オフィス・翔(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(312g)ほか当日出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム状塗料PROT
オフィス・翔(16件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など硬度70 shore A比重0.79~0.83引火点(℃)-23(TCC)主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび危険物の性状非水溶性