絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

高岡ケージ工業

高岡ケージ工業のページです。高岡ケージ工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005高岡ケージ工業
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006高岡ケージ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個トラスコ品番401-3708材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)2000奥行(mm)120支柱(mm)2000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業スチール製メッシュパネル ヘリオス高岡ケージ工業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアや通路の境界。(パーテーション)工具などの収納。(壁面収納)支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 高岡ケージ工業スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具高岡ケージ工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
メッシュ本体と組み合わせる事により掲示板の設置や工具などの収納が可能になります。
用途収納用金具に。トラスコ品番401-3720材質スチール(メッキ品)シルバー高さ(mm)36.2径(Φmm)4線径(mm)4