カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- GATOR Case
- ビット・トレード・ワン(26)
- SPARKFUN(13)
- ATOM(サイトウ製作所)(8)
- プロト(6)
- ANEX(4)
- サンワサプライ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- SCHURTER(3)
- RS PRO(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NORGREN(2)
- イスカル(1)
- シンコー(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「adrs」の検索結果

アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷ドレッドノートタイプアコースティックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-DREADは、ドレッドノートアコースティックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・ドレッドノートタイプアコースティックギターに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Series Gig Bag for Dreadnought Guitars。・型番:GBE-DREAD。・メーカー:Gator Cases。・用途:ドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1064 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)。・内寸:全長: 1064 mm (41.90 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 336 mm (13.20 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)。・外寸:1070 x 434 x 150 mm (42.10 x 17.10 x 5.90 インチ)。・重量:0.81 kg (1.79 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408504490
アコースティックギター用ハードケース
GATOR Case¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷大切な12弦ドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREAD-12は、ドレッドノートタイプの12弦アコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。12弦ギター特有の長めのヘッドストックも安全に収納できる設計です。・ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for 12-String Dreadnought Guitars。・型番:GC-DREAD-12。・メーカー:Gator Cases。・用途:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギター (最大全長: 1092 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1092 mm (43.00 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 311 mm (12.25 インチ), ボディ上部幅: 318 mm (12.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1149 x 457 x 184 mm (45.25 x 18.00 x 7.25 インチ)。・重量:5.0 kg (11.10 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501918
アコースティックギター用ハードケース
GATOR Case¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷標準的なドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREADは、Martin D-28などに代表される標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Dreadnought Guitars。・型番:GC-DREAD。・メーカー:Gator Cases。・用途:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1060 mm, ボディ長: 561 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)。・内寸:全長: 1060 mm (41.70 インチ), ボディ長: 561 mm (22.10 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 312 mm (12.30 インチ), ボディ上部幅: 315 mm (12.40 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)。・外寸:1125 x 470 x 188 mm (44.30 x 18.50 x 7.40 インチ)。・重量:4.1 kg (9.04 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500126