LCDディスプレイバッグGATOR Case8日以内出荷
60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE60・メーカー:Gator Cases・用途:~60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:~60インチ・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)・重量:6.4 kg (14.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545943