カテゴリ

  • 研磨材(2)
    • ハンディ用(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • ノーブランド(4)
  • ムラタ溶研(3)
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • タンガロイ(222)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NSK(ナカニシ)(24)
  • ビックツール(10)
  • 神保電器(309)
  • 三菱マテリアル(205)
  • ケナメタル(71)
  • サンドビック(69)
  • SMC(66)
  • 京セラ(55)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • エスコ(36)
  • NS(日進工具)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインPBJ用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
26,980税込29,678
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインRMB用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
17,980税込19,778
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
HNM用CBNスケールベルト オフィスマインHNM用CBNスケールベルトオフィスマイン
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷
HNM-30E用CBNスケールベルトです。
トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
cb缶特集