カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- オフィスマイン
- SMC(27)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- CKD(9)
- ADVANTEC(5)
- AGB(3)
- カシオ計算機(2)
- 日東工器(2)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- DXアンテナ(2)
- FSA(2)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 富士電機(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c8hs」の検索結果
特価

マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーミニコベルトサンダー
オフィスマイン¥62,980税込¥69,2781台当日出荷強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4