曜日別特売

ハンディベルトサンダー ローラーミニコ

ハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマインハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマインハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマインハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマインハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマインハンディベルトサンダー ローラーミニコ - オフィスマイン

強力エアーモーターで重研削に対応できます。
高速仕様で作業性UPしました。
グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。

用途
重研磨に。
黒皮取りに。
鍍金や塗装の剥離作業に。
錆取りその他一般研磨に。
付属品
CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイド
トラスコ品番
717-4235
幅(mm)
プーリー:60
全長(mm)
170
径(Φmm)
プーリー:50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9100
ベルト
使用巾:60
ベルト速度(m/min)
1500
空気消費量(m3/min)
0.9
ベルト寸法(mm)
60×260
ホース取付口
1/4
内容量
1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679391HMB-G
¥139,800
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする