カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • タンガロイ(11)
  • PFERD 馬印(5)
  • モトユキ(3)
  • 京セラ(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • ムラタ溶研(2)
  • NS(日進工具)(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ミニター(1)
  • ユニオンツール(1)
  • PEPPERL+FUCHS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbn60」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN粒度60質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    PBJ用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    26,980税込29,678
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN粒度60質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
  • HNM用CBNスケールベルト オフィスマイン

    HNM用CBNスケールベルト

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    HNM-30E用CBNスケールベルトです。
    トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • ハンディベルトサンダー ローラーミニコ オフィスマイン

    ハンディベルトサンダー ローラーミニコ

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。
    用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490