カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • タチバナ
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • NOK(9)
  • ノーブランド(8)
  • アイセル(7)
  • TRUSCO(6)
  • 津田電線(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • 大洋製器工業(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • バンドー化学(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • RSタイチ(3)
  • アイビッグ(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ウイニングボアー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb28」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
6,298税込6,928
1箱(10組)
3日以内出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
サドルベース ステンレス製 タチバナサドルベース ステンレス製タチバナ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナサドルベース 電気メッキ仕上タチバナ
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)