絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FEEL

FEELのページです。FEELは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEEL トリマー P700用替刃 FEELFEEL トリマー P700用替刃FEEL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
FEEL トリマー P700用替刃
FEEL ステルストリマー N700用替刃 FEELFEEL ステルストリマー N700用替刃FEEL
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
FEEL ステルストリマー N700用替刃
FEEL トリマー ゼロツー用替刃 FEELFEEL トリマー ゼロツー用替刃FEEL
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
FEEL トリマー ゼロツー用替刃
BTMバリカン N-10用替刃 FEELBTMバリカン N-10用替刃FEEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
BTMバリカン N-10用替刃
FEEL スキンシェーバー用替刃 FEELFEEL スキンシェーバー用替刃FEEL
2,198税込2,418
1セット(1組)ほか
3日以内出荷
FEEL スキンシェーバー用替刃
FEEL クリッパー クラシック用替刃 FEELFEEL クリッパー クラシック用替刃FEEL
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
FEEL クリッパー クラシック用替刃
FEEL クリッパー P300用替刃 FEELFEEL クリッパー P300用替刃FEEL
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
FEEL クリッパー P300用替刃
FEEL  バリカン用替刃 FEELFEEL バリカン用替刃FEEL
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
FEEL バリカン用替刃 。アタッチメントでは刈りにくい多毛の方でも作業しやすい刃です。動刃に特殊セラミック素材を採用し人間からペットまで幅広く対応します。
対応機種P18、P19、P28、P900、P300
BTMバリカン P-38用替刃 FEELBTMバリカン P-38用替刃FEEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
BTMバリカン P-38用替刃
BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用) FEELBTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)FEEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)
FEEL トリマー ゼロツープレミア用替刃 FEELFEEL トリマー ゼロツープレミア用替刃FEEL
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
FEEL トリマー ゼロツープレミア用替刃
FEEL ステルスクリッパー N900用替刃 FEELFEEL ステルスクリッパー N900用替刃FEEL
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
FEEL ステルスクリッパー N900用替刃
FEEL BTM-P28 クリッパー FEELFEEL BTM-P28 クリッパーFEEL
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmバッテリー容量(mAh)1000アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
FEEL BTM-P38 トリマー FEELFEEL BTM-P38 トリマーFEEL
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmバッテリー容量(mAh)2600アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm