絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テクノオプティス

テクノオプティスのページです。テクノオプティスは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線強度計 表示部+受光部セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部セットテクノオプティス
359,800税込395,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
63,980税込70,378
1台ほか
14日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品)直線性±5% of rdg. ±1 digit測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
139,800税込153,780
1台ほか
14日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
ACアダプタ テクノオプティスACアダプタテクノオプティス
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
対応機種IM-600、IM-600M、UVR-300
延長ケーブル テクノオプティス延長ケーブルテクノオプティス
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
対応機種IM-600、UVR-300
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部 テクノオプティス紫外線強度計 表示部テクノオプティス
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 受光部 テクノオプティス紫外線強度計 受光部テクノオプティス
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究対応機種UVR-300受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル セットテクノオプティス
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
189,800税込208,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+ACアダプタ セットテクノオプティス
159,800税込175,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
工業用UVチェッカー 受光部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 受光部テクノオプティス
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子シリコンフォトダイオード
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セットテクノオプティス
449,800税込494,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
工業用UVチェッカー 表示部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部テクノオプティス
279,800税込307,780
1台
14日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニットテクノオプティス
509,800税込560,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m
延長ユニット テクノオプティス延長ユニットテクノオプティス
60,980税込67,078
1個
14日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
対応機種UVR-T2
倍率フィルター テクノオプティス倍率フィルターテクノオプティス
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
対応機種IM-2D