OPTEX(オプテックス)

OPTEX(オプテックス)のページです。OPTEX(オプテックス)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オプテックス株式会社
設立1979/05/25
所在地〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    温度範囲(℃)-30~200精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃、環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)再現性±1℃応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)電源9V積層アルカリ乾電池×1個付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)奥行(mm)42測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)寸法(幅)44mm表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正ディスプレイバックライト付検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95 / 0.85測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)レーザーの有無有
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
    用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-30~600精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単三アルカリ乾電池×2本分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • 黒体テープ HB-250 OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ HB-250

    OPTEX(オプテックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様●延面積:60mm×2000mm●耐熱温度:250℃●コード番号:119-0161316アズワン品番67-4829-71
  • アクティブセンサー 短距離 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    アクティブセンサー 短距離 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷
    屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
    付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール取付プレート OPTEX(オプテックス)

    ポール取付プレート

    OPTEX(オプテックス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
    用途屋外用電源AC100V(直結式)定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201保護等級IPX5センサー感知方式赤外線設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(lm)1700(白熱灯150W形相当)電球の種類LED
  • 防水型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)保護構造IP67電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0照準レーザマーカー(クラス2)波長(nm)8~14検出素子サーモパイル光学系ミラー式/シリコンフィルター測定視野範囲(mm)Φ25/300記憶容量(GB)99点メモリアズワン品番1-5621-01-20表示切替℃/゜F切り替え校正証明書一般校正
  • パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    148本の高密度エリア(JX-12W) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
    出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)電源電圧(V)DC9~18(無極性)取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)使用環境温度(℃)-20~+50検知方式パッシブインフラレッド方式警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
    仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
  • アクティブセンサー 短距離 高機能モデル OPTEX(オプテックス)

    アクティブセンサー 短距離 高機能モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
    付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用電源 BK2-12 OPTEX(オプテックス)

    非常用電源 BK2-12

    OPTEX(オプテックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    停電時にコントローラーCB-22の警戒状態を維持します。
    コード長さ(m)約1.2方式シール鉛蓄電池電源電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)2停電補償時間約1時間(待機状態)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報ベル BL-1 OPTEX(オプテックス)

    警報ベル BL-1

    OPTEX(オプテックス)
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用型式BL-1色赤質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)
  • LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L

    OPTEX(オプテックス)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
    用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
  • センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D OPTEX(オプテックス)

    センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D

    OPTEX(オプテックス)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
    用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書仕様耐塩害:耐塩仕様材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
  • 【レンタル】ポータブル濁度センサ OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】ポータブル濁度センサ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    温度範囲(℃)0~500精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5/環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数14:1応答時間(ms)700(90%応答)保護等級IP67電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)トラスコ品番250-5622質量(g)200奥行(mm)42測定範囲(℃)0~500寸法(幅)44mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)レーザーの有無有
  • 非接触スイッチ/手かざしセンサ OPTEX(オプテックス)

    非接触スイッチ/手かざしセンサ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステム受信機

    OPTEX(オプテックス)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
    付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
  • LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機

    OPTEX(オプテックス)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
    付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトユニット OPTEX(オプテックス)

    ライトユニット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
    付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.6保護構造IP65電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)消費電力25W感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源LED(昼光色)取付場所丸ポール、壁面、角柱角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能色温度(K)CCT:約5700接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属保存温度範囲(℃)-20~+35検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)タイマー20秒/10秒/5秒RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)光量調節(%)検知時:20~100可変定格光束(lm)2000(水銀灯80W形相当)検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)照射角度(°)120×60ワイドエリア
  • ソーラーバッテリーユニット OPTEX(オプテックス)

    ソーラーバッテリーユニット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8)×2、鳥よけ針×2、取扱説明書×1仕様重耐塩仕様材質ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.7保護構造IP65使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)取付場所丸ポール、壁面、角柱バッテリーリチウムイオン:公称電圧:12V、公称容量:6000mAhソーラーパネル出力最大11.3W保存温度範囲(℃)-20~+35(電池が劣化するため3カ月以上の保管はおやめください)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
  • ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(中国語)
  • ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-57防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-56防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
  • ソーラー式LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    ソーラー式LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
    用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正0.95/0.85/0.70切換放射率設定0.95/0.85/0.70アズワン品番1-9391-02-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    9日以内出荷
    記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。
    温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース・USBケーブル仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒インターフェースUSB測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)放射率設定0.3~1.2:0.01ステップ可変アズワン品番1-9391-01-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
  • JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NASRoHS指令(10物質対応)対応
  • JXシリーズ用 天井埋込用プレート OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 天井埋込用プレート

    OPTEX(オプテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合機種高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS、汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、ズーム式モデル:SX-360Z(J)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
    仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開型式SX-360Z(J)感度高・中・低 3段階切換パルス数1・2・4回切換電源電圧(V)DC6~18(有極性)消費電流(mA)最大18ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
    出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)電源電圧(V)DC9~18(無極性)取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)使用環境温度(℃)-20~+50検知方式パッシブインフラレッド方式警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 天井取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 天井取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー HX-40シリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールマウントプレート PMR-01 OPTEX(オプテックス)

    ポールマウントプレート PMR-01

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)0.8~1.2m角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)使用環境温度(℃)-30~+60検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)0.8~1.2m保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、90°RoHS指令(10物質対応)対応