カテゴリ

  • 防犯用品(10)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • トヨタ(47)
  • アズワン(28)
  • エスコ(23)
  • SMC(21)
  • シグマ光機(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • TDK(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • ニッサン(10)
  • ノーブランド(9)
  • スバル(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(6)
  • リオン(5)
  • ミヤコ自動車(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a28」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー VX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズOPTEX(オプテックス)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 高機能モデルOPTEX(オプテックス)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機OPTEX(オプテックス)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
148本の高密度エリア(JX-12W) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデルOPTEX(オプテックス)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開型式SX-360Z(J)感度高・中・低 3段階切換パルス数1・2・4回切換電源電圧(V)DC6~18(有極性)消費電流(mA)最大18ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
アクティブセンサー 短距離 汎用モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデルOPTEX(オプテックス)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4型式BX-100PLUS電源電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)待機時55/75(最大)到達距離(m)300使用環境温度(℃)-35~+55出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)検知距離(m)5、10、15、20、25、30高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2秒±1秒(ディレー)光軸調整範囲水平方向±92°遮光時間約50msec警戒距離屋外30m使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54音量(dB)約70(最大)
アクティブセンサー 短距離 高機能モデル OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 高機能モデルOPTEX(オプテックス)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換RoHS指令(10物質対応)対応