カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 リレーコンタクトが装着できます。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか3日以内出荷高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色
三桂製作所¥399~税込¥439~1個3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 水抜き式カップリング
三桂製作所¥479税込¥5271個当日出荷水抜き式カップリング用途水抜き式カップリング仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221材質(本体)亜鉛合金ダイカスト質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥209~税込¥230~1個3日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
三桂製作所¥179~税込¥197~1個3日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷表中のΦA、L1 及びL2 は WKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。IP等級IP65