カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 河村電器産業(7)
- EPCOS(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ダイシン(2)
- トヨタ(2)
- 旭製作所(1)
- アズワン(1)
- オープン工業(1)
- CKD(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- ぶんぶく(1)
- エフピコチューパ(1)
- TRACO POWER(1)
- Festo(1)
「003-2522」の検索結果

ねじなし変換アダプタ
三桂製作所¥359税込¥3951個翌々日出荷管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25