カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(22)
- アサヒ工具(7)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- NACHI(不二越)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 協育歯車(2)
- 大同メタル工業(2)
- 日研工作所(2)
- ヤマト特殊鋼(2)
- StarTech.com(2)
- NSK(日本精工)(1)
- サンワサプライ(1)
- スリーボンド(1)
- スワロー電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 空調服(1)
- elcometer(1)
- ブランドをもっと見る
「2210k」の検索結果

耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)