カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • コガネイ(264)
  • 渡辺電機工業(17)
  • イマオコーポレーション(15)
  • コクヨ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • CKD(11)
  • DENSO(デンソー)(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • brembo(10)
  • クボタ計装(9)
  • ラムマウント(9)
  • TEAC(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • ブロードウォッチ(7)
  • NEC(6)
  • StarTech.com(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用 カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング三桂製作所
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型カップリング
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップリング三桂製作所
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレ用リミットコネクタ 三桂製作所ケイフレ用リミットコネクタ三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス機器接続カップ 三桂製作所ケイフレックス機器接続カップ三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
529税込582
1個
翌日出荷
ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所防爆式コネクタ用パッキン三桂製作所
299税込329
1個ほか
10日以内出荷
防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。
取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
SUS耐圧防爆コネクタ 三桂製作所SUS耐圧防爆コネクタ三桂製作所
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。
L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)
関連キーワード
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17