カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • SMC(90)
  • 三菱電機(56)
  • EPCOS(30)
  • VISHAY(24)
  • KEMET(20)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • WIMA(7)
  • RS PRO(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日精電機[制御機器](6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • SKC(2)
  • ニッサン(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • IRC(1)
  • 河村電器産業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF63-」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ三桂製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
サンフレキROBOコネクタ 三桂製作所サンフレキROBOコネクタ三桂製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
L249Φd55.6L46温度範囲(℃)-20~90L58ΦA80.9P80K95適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】55難燃性UL94V2質量(g/個)124寸法N(Φmm)77環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色寸法V(Φmm)5特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63開口幅(mm)Φ78IP等級IP67
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO45゜コネクタ三桂製作所
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所サンフレキROBO90中継カップ三桂製作所
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO回転式コネクタ三桂製作所
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ三桂製作所
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級【サンフレキ】IP67
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
サンフレキROBO保護用 三桂製作所サンフレキROBO保護用三桂製作所
989税込1,088
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。配管したフレキへの取付が可能です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2主材質PA6色調黒色
単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所単独型45゜フランジコネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
L46温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67