曜日別特売

サンフレキROBO保護用

サンフレキROBO保護用 - 三桂製作所サンフレキROBO保護用 - 三桂製作所

サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。
配管したフレキへの取付が可能です。

温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V2
主材質
PA6
色調
黒色
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759995SFPA558-32255324
¥870
¥759
¥835(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760011SFPA558-40286131
¥990
¥849
¥934(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760020SFPA558-63358860
¥1,310
¥1,198
¥1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする