カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- azbil(旧:山武)(2)
- ELPA(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KANA(片山チエン)(4)
- LION (ライオン事務器)(2)
- LITTELFUSE(5)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SK11(2)
- TOTO(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- いけうち(3)
- エスコ(2)
- オープン工業(2)
- バンドー化学(7)
- 三ツ星ベルト(22)
- 未来工業(3)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「bf-42」の検索結果

ブレードVE掛ケイフレックス
三桂製作所¥57,980税込¥63,7781個(15m)11日以内出荷ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67