カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- SMC(3)
- ユニカ(3)
- ナイキ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Lovato(1)
「bg1210」の検索結果

ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥889税込¥9781個3日以内出荷から10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67