カテゴリ

  • 空調・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • Qlight(48)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • CKD(13)
  • 千代田通商(12)
  • ツカサ電工(11)
  • 椿本チエイン(7)
  • ベルスター研磨材工業(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • 三共製作所(6)
  • ネグロス電工(5)
  • KSフィルター(5)
  • 全晴(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • RK JAPAN(3)
  • molten(3)
  • SCHMERSAL(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg50」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所サンフレキ用おねじ付コネクタ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用回転式カップ 三桂製作所サンフレキロボ用回転式カップ三桂製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用2型コネクタ三桂製作所
669税込736
1個
3日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
サンフレキNT90°コネクタ 三桂製作所サンフレキNT90°コネクタ三桂製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
サンフレキロボおねじコネクタ 三桂製作所サンフレキロボおねじコネクタ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
プリカ45°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ45°ユニオンコネクタ三桂製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
サンフレキロボ45°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ45°コネクタ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サンパイプ用コネクタ 三桂製作所サンパイプ用コネクタ三桂製作所
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用貫通コネクタ三桂製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ45°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ45°コネクタ三桂製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
サンフレキNT用45コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用45コネクタ三桂製作所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サンフレキロボ45°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ45°コネクタ三桂製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ回転式コネクタ三桂製作所
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO45゜コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
フレキの中間を固定するためのコネクタです。防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65(N2V2BG)
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ三桂製作所
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。( 逆U字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP65
サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO回転式コネクタ三桂製作所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
mg50特集