カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(348)
- ケルヒャー(54)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- NACHI(不二越)(14)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- レイ・アウト(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三菱電機(8)
- 大阪魂(8)
- サンドビック(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- CKD(5)
- ネグロス電工(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
「c22c」の検索結果

プリカ用ストレートカップ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(20個)10日以内出荷プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0L30温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)10環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
防水プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥539税込¥5931個10日以内出荷防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
プリカ用ユニオンコネクタ
三桂製作所¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
プリカ用ユニオンコンビカップ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個10日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
プリカ用Mねじ付きコネクタ
三桂製作所¥579税込¥6371個10日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
防水プリカ用90゜コネクタ
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66
防水プリカ用ねじなしカップ
三桂製作所¥699税込¥7691個10日以内出荷防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
防水プリカ用90゜コネクタ
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18F40Φd10E21温度範囲(℃)-25~90ΦA28.7接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC30適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8質量(g/個)115環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV10/PE10/PEC10IP等級IP66
プリカ用ねじなしコンビカップ
三桂製作所¥3,198税込¥3,5181箱(20個)10日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。電線管とカップリングの引張力は#10~30 にあって500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0(PKIを除く)L34.8ΦD27.2温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)37環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
防水プリカ用45゜コネクタ
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66