カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 日東工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • VISHAY(1)
  • unitech(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e 2 mbg」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所マルチケイグランド用コネクタ三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
559税込615
1個
3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタ E2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ E2型三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ用うめ栓三桂製作所
548税込603
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BG型三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
SANKEI 三桂製作所SANKEI三桂製作所
229税込252
1個
翌々日出荷
E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー