三桂製作所翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色