カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
「e2bg1622」の検索結果

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケーブルグランド式コネクタ
三桂製作所¥619税込¥6811個翌々日出荷ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色