カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2bg2022」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所

    ケーブルグランド式コネクタ

    三桂製作所
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
    L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水