カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • ATEN(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 日本ホールマーク(6)
  • 三菱電機(5)
  • サンドビック(3)
  • 千代田通商(3)
  • バンドー化学(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Vesrah(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
  • KOA(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e820」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
619税込681
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
609税込670
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67