カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • クレトイシ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 日本バルカー(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em5bg」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BG型三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
EM5BGグランドパッキン 三桂製作所EM5BGグランドパッキン三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ用うめ栓三桂製作所
548税込603
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
EM3BGグランドパッキン 三桂製作所EM3BGグランドパッキン三桂製作所
459税込505
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
EM5BG グランドパッキン 三桂製作所EM5BG グランドパッキン三桂製作所
199税込219
1個
10日以内出荷
E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。
温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24